Siemens Industry - Trans.mono.SIT.5kVA.440-230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 462...462 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 5000 VA
indice de protection (IP) - IP00
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4001869903316
Réf. Sonepar
00080990331
Réf. Fournisseur
4AT36125CT100FA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
construit comme un transformateur de sécurité
Non
tension primaire 1
462...462 V
tension secondaire 1
230...230 V
puissance apparente nominale
5000 VA
indice de protection (IP)
IP00
construit comme un transformateur d'isolement
Non
construit comme un auto-transformateur
Non
tension primaire 2
440...440 V
tension primaire 3
418...418 V
tension primaire 4
-99999...-99999 V
tension primaire 5
-99999...-99999 V
tension primaire 6
-99999...-99999 V
tension primaire 7
-99999...-99999 V
tension primaire 8
-99999...-99999 V
tension primaire 9
-99999...-99999 V
tension primaire 10
-99999...-99999 V
tension secondaire 2
-99999...-99999 V
tension secondaire 3
-99999...-99999 V
tension secondaire 4
-99999...-99999 V
tension secondaire 5
-99999...-99999 V
tension secondaire 6
-99999...-99999 V
tension secondaire 7
-99999...-99999 V
tension secondaire 8
-99999...-99999 V
tension secondaire 9
-99999...-99999 V
tension secondaire 10
-99999...-99999 V
classe de matériau isolant selon IEC 85
H
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
4.82 %
largeur
194 mm
hauteur
320 mm
profondeur
169 mm
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Non
adapté à un montage sur rail
Non
matériau conducteur
autre
TRANSFORMATEUR SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):5 /18,5; UPRI(V):440+/-5%; USEC(V):230; ISEC(A):21,7; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANII0 /0; TA/ISOKL:55 /H; IP00; CONNECTIQUE : RACCORDEMENT A VIS; MONTAGE:VIS; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CS