Siemens Industry - TRANS SITAS PH:1 PN/PN(S6)(KVA):1,6 /7,3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 420...420 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 1600 VA
indice de protection (IP) - IP00
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4001869902340
Réf. Sonepar
00080990234
Réf. Fournisseur
4AM61425AD400FA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
construit comme un transformateur de sécurité
Non
tension primaire 1
420...420 V
tension secondaire 1
230...230 V
puissance apparente nominale
1600 VA
indice de protection (IP)
IP00
construit comme un transformateur d'isolement
Non
construit comme un auto-transformateur
Non
tension primaire 2
400...400 V
tension primaire 3
380...380 V
tension primaire 4
-99999...-99999 V
tension primaire 5
-99999...-99999 V
tension primaire 6
-99999...-99999 V
tension primaire 7
-99999...-99999 V
tension primaire 8
-99999...-99999 V
tension primaire 9
-99999...-99999 V
tension primaire 10
-99999...-99999 V
tension secondaire 2
115...115 V
tension secondaire 3
-99999...-99999 V
tension secondaire 4
-99999...-99999 V
tension secondaire 5
-99999...-99999 V
tension secondaire 6
0...0 V
tension secondaire 7
0...0 V
tension secondaire 8
0...0 V
tension secondaire 9
0...0 V
tension secondaire 10
0...0 V
classe de matériau isolant selon IEC 85
B
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
2.46 %
largeur
176 mm
hauteur
164 mm
profondeur
138 mm
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Non
adapté à un montage sur rail
Non
matériau conducteur
autre
TRANSFORMATEUR SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):1,6 /7,3; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):2X115; ISEC(A):6,96-13,9; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANIII0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CONNECTIQUE : CONNECTEUR PLAT / A VIS; MONTAGE:VIS; EN 61558-2-2 >UL/