Siemens Industry - Transformateur 100/5A 1,0VA DF0,5 - 4NC51172DA21

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transformateur 100/5A 1,0VA DF0,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 100 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 19 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 1 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869559810

Réf. Sonepar

00080100013

Réf. Fournisseur

4NC51172DA21

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

100 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

19 mm

puissance apparente nominale secondaire:

1 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 10

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

20...20 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

transformateur de courant 100/5 A, 1,0 VA, cl. 0,5