Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AM26425AN000EB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire 1 - 420...420 V
tension secondaire 1 - 24...24 V
puissance apparente nominale - 40 VA
indice de protection (IP) - IP00
construit comme un transformateur de sécurité - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SITAS
EAN
4001869908694
Réf. Sonepar
00080020139
Réf. Fournisseur
4AM26425AN000EB0
Marque
Siemens Industry
tension primaire 1:
420...420 V
tension secondaire 1:
24...24 V
puissance apparente nominale:
40 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
400...400 V
tension primaire 3:
380...380 V
tension primaire 5:
0...0 V
tension primaire 6:
0...0 V
tension primaire 7:
0...0 V
tension primaire 8:
0...0 V
tension primaire 9:
0...0 V
tension primaire 10:
0...0 V
tension secondaire 4:
0...0 V
tension secondaire 5:
0...0 V
tension secondaire 6:
0...0 V
tension secondaire 7:
0...0 V
tension secondaire 8:
0...0 V
tension secondaire 9:
0...0 V
tension secondaire 10:
0...0 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
15.3 %
largeur:
68 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
80 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
autre


