Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AM65421TL100FC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Non

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 120...120 V

  • puissance nominale - 2130 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169956062

Réf. Sonepar

00080022527

Réf. Fournisseur

4AM65421TL100FC0

Marque

Siemens Industry

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

120...120 V

puissance nominale:

2130 VA

construit comme un auto-transformateur:

Non

matériau du conducteur:

autre

largeur:

351 mm

hauteur:

395 mm

profondeur:

330 mm

TRANSFORMATEUR SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):2,13 /13,3; UPRI(V):230; USEC(V):120; ISEC(A):17,75; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANII0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP23; CONNECTIQUE : CONNECTEUR PLAT / A VIS; MONTAGE:VIS; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >U