Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS;
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 525...525 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 3150 VA
indice de protection (IP) - IP54
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4001869921204
Réf. Sonepar
00080023088
Réf. Fournisseur
4AT30325FT100FD0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
construit comme un transformateur de sécurité
Non
tension primaire 1
525...525 V
tension secondaire 1
230...230 V
puissance apparente nominale
3150 VA
indice de protection (IP)
IP54
construit comme un transformateur d'isolement
Non
construit comme un auto-transformateur
Non
tension primaire 2
500...500 V
tension primaire 3
475...475 V
classe de matériau isolant selon IEC 85
H
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
2.8 %
largeur
351 mm
hauteur
395 mm
profondeur
330 mm
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Non
adapté à un montage sur rail
Non
matériau conducteur
autre
TRANSFORMATEUR SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):3,15 /16; UPRI(V):500+/-5%; USEC(V):230; ISEC(A):13,7; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANII0 /0; TA/ISOKL:55 /H; IP54; CONNECTIQUE : RACCORDEMENT A VIS; MONTAGE:VIS; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/C