Siemens Industry - Transformateur SITAS; phases:1; PN/PN(S6)(kVA):0,1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 525...525 V
tension secondaire 1 - 24...24 V
puissance apparente nominale - 100 VA
indice de protection (IP) - IP00
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4001869904184
Réf. Sonepar
00080020575
Réf. Fournisseur
4AM34425FN000EA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
construit comme un transformateur de sécurité
Non
tension primaire 1
525...525 V
tension secondaire 1
24...24 V
puissance apparente nominale
100 VA
indice de protection (IP)
IP00
construit comme un transformateur d'isolement
Non
construit comme un auto-transformateur
Non
tension primaire 2
500...500 V
tension primaire 3
475...475 V
tension primaire 5
0...0 V
tension primaire 6
0...0 V
tension primaire 7
0...0 V
tension primaire 8
0...0 V
tension primaire 9
0...0 V
tension primaire 10
0...0 V
tension secondaire 4
0...0 V
tension secondaire 5
0...0 V
tension secondaire 6
0...0 V
tension secondaire 7
0...0 V
tension secondaire 8
0...0 V
tension secondaire 9
0...0 V
tension secondaire 10
0...0 V
classe de matériau isolant selon IEC 85
B
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
7.7 %
largeur
86 mm
hauteur
98 mm
profondeur
102 mm
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Non
adapté à un montage sur rail
Non
matériau conducteur
autre
TRANSFORMATEUR SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,1 /0,31; UPRI(V):500+/-5%; USEC(V):24; ISEC(A):4,167; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANII0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CONNECTIQUE : CONNECTEUR PLAT / A VIS; MONTAGE:VIS / PROFILE SYMETRIQUE ; EN