Siemens Industry - Transformateur SITAS; phases:1; PN/PN(S6)(kVA):1,36 /7,3;
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 420...420 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 1360 VA
indice de protection (IP) - IP23
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4001869911694
Réf. Sonepar
00080022318
Réf. Fournisseur
4AM61425AT100FC0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
construit comme un transformateur de sécurité
Non
tension primaire 1
420...420 V
tension secondaire 1
230...230 V
puissance apparente nominale
1360 VA
indice de protection (IP)
IP23
construit comme un transformateur d'isolement
Non
construit comme un auto-transformateur
Non
tension primaire 2
400...400 V
tension primaire 3
380...380 V
tension primaire 4
0...0 V
tension primaire 5
0...0 V
tension primaire 6
0...0 V
tension primaire 7
0...0 V
tension primaire 8
0...0 V
tension primaire 9
0...0 V
tension primaire 10
0...0 V
tension secondaire 2
0...0 V
tension secondaire 3
0...0 V
tension secondaire 4
0...0 V
tension secondaire 5
0...0 V
tension secondaire 6
0...0 V
tension secondaire 7
0...0 V
tension secondaire 8
0...0 V
tension secondaire 9
0...0 V
tension secondaire 10
0...0 V
classe de matériau isolant selon IEC 85
B
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
2.25 %
largeur
351 mm
hauteur
395 mm
profondeur
330 mm
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Non
adapté à un montage sur rail
Non
matériau conducteur
autre
TRANSFORMATEUR SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):1,36 /7,3; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):230; ISEC(A):6,09; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANII0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP23; CONNECTIQUE : CONNECTEUR PLAT / A VIS; MONTAGE:VIS; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4