Siemens Industry - Unified PC ES 10kPT UG V16..V17->V18 DL - 6AV21532FB318LA5

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Unified PC ES 10kPT UG V16..V17->V18 DL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • compatibilité multipostes, runtime - Non

  • fonctionnalité SCADA - Non

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • avec interfaces de programmation - Oui

  • système d'exploitation runtime, Windows 2000 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4025515732488

Réf. Sonepar

00080130712

Réf. Fournisseur

6AV21532FB318LA5

Marque

Siemens Industry

compatibilité multipostes, runtime:

Non

fonctionnalité SCADA:

Non

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

avec interfaces de programmation:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Non

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8:

Non

mémoire principale min., système de projection:

8000 Moctet

adapté aux clients Web:

Non

gestion des alarmes:

Oui

représentation de tendance:

Oui

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Oui

changement de langue possible:

Oui

nombre de langues de projection/runtime:

32

nombre de langues de surface de projection:

9

avec langage de script Visual Basic:

Oui

avec autre langage de script:

Non

bibliothèque de blocs d'objets:

intégré

fréquence min. d'horloge du processus, système de projection:

2.3 GHz

convient au système d'exploitation Windows 9:

Oui

SIMATIC WinCC Unified V18 PC Engineering 10k variables du processus, mise à niveau V16..V17 -> V18, logiciel d'ingénierie dans TIA Portal ; Floating License ; avec logiciel, documentation et clé de licence en téléchargement ; classe A ; en