Siemens Industry - Voyant vert PR. lampe W2 x 4,6 - 3SB22046BE06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - vert
tension de fonctionnement nominale Ue - 5...60 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209028159
Réf. Sonepar
00080902815
Réf. Fournisseur
3SB22046BE06
Marque
Siemens Industry
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
vert
tension de fonctionnement nominale Ue:
5...60 V
type de tension:
AC/DC
type de lentille:
rond
finition de la douille:
W2 x 4,6
source lumineuse fournie:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
finition de la lentille:
plat
diamètre de trou:
16 mm
largeur de l'ouverture:
19 mm
hauteur de l'ouverture:
9 mm
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
IP65


