Siemens Industry - WinCC/Powerpack RC 65536/102400 V7.4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui
avec interfaces de programmation - Oui
système d'exploitation runtime, LINUX - Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x - Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047622374191
Réf. Sonepar
00080237419
Réf. Fournisseur
6AV63712BP174AX0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles
Oui
avec interfaces de programmation
Oui
système d'exploitation runtime, LINUX
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME
Non
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique
Oui
bibliothèque de blocs d'objets
intégré
WinCC Powerpack RC 65536/102400 pour WinCC V7.4, licence RT+CS sans changement de version de 65536 à 102400 Powertags, Floating License, clé de licence sur clé USB ******************************* Contenu : 1x USB,