Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Siemens Industry - WinCC Prof. 512 V17 mise à niv.

Siemens Industry - WinCC Prof. 512 V17 mise à niv.

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • compatibilité multipostes, runtime - Non

  • fonctionnalité SCADA - Non

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • avec interfaces de programmation - Oui

  • système d'exploitation runtime, Windows 2000 - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4047622946404

Réf. Sonepar

00080294640

Réf. Fournisseur

6AV21033DA070AE5

Réf. Commerciale

Siemens Industry

compatibilité multipostes, runtime

Non

fonctionnalité SCADA

Non

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles

Oui

avec interfaces de programmation

Oui

système d'exploitation runtime, Windows 2000

Non

système d'exploitation runtime, LINUX

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8

Non

mémoire principale min., système de projection

8e+009 Moctet

adapté aux clients Web

Non

gestion des alarmes

Oui

représentation de tendance

Oui

projection en ligne possible

Non

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique

Oui

changement de langue possible

Oui

nombre de langues de projection/runtime

32

nombre de langues de surface de projection

6

avec langage de script Visual Basic

Oui

avec autre langage de script

Non

bibliothèque de blocs d'objets

intégré

fréquence min. d'horloge du processus, système de projection

2.3e+009 GHz

SIMATIC WinCC Professional V17, 512 PowerTags, mise à niveau V11..V16 -> V17 ou V11..V16 Combo-> V17 Combo ; logiciel d'ingénierie dans TIA Portal ; Floating License ; logiciel et documentation sur DVD ; clé de licence sur clé USB ; classe