Siemens Industry - WinCC Unified V16 PC Engineering 10k
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
compatibilité multipostes, runtime - Non
fonctionnalité SCADA - Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui
avec interfaces de programmation - Oui
système d'exploitation runtime, Windows 2000 - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4025515768753
Réf. Sonepar
00080281675
Réf. Fournisseur
6AV21532FB016AA5
Réf. Commerciale
Siemens Industry
compatibilité multipostes, runtime
Non
fonctionnalité SCADA
Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles
Oui
avec interfaces de programmation
Oui
système d'exploitation runtime, Windows 2000
Non
système d'exploitation runtime, LINUX
Non
système d'exploitation runtime, Windows Vista
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8
Non
mémoire principale min., système de projection
8000 Moctet
adapté aux clients Web
Non
gestion des alarmes
Oui
représentation de tendance
Oui
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique
Oui
changement de langue possible
Oui
nombre de langues de projection/runtime
32
nombre de langues de surface de projection
6
avec langage de script Visual Basic
Oui
avec autre langage de script
Non
bibliothèque de blocs d'objets
intégré
fréquence min. d'horloge du processus, système de projection
2.3 GHz
SIMATIC WinCC Unified V16 PC Engineering 10k PowerTags, logiciel d'ingénierie dans TIA Portal; Floating License; logiciel et documentation sur DVD; clé de licence sur sur clé USB; classe A; en 6 langues: de,en,fr,es,it,zh ; Veuillez tenir c