Silec Cable - ENERGY AR2V 1KV 1X35 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 1 kV
Minimum d'achat
50 mètre(s)
EAN
8434003053800
Réf. Sonepar
00260000536
Réf. Fournisseur
1V11113NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
35 mm²
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
1 kV
ENERGY AR2V 1KV 1X35 TGL