Silec Cable - ENERGY AR2V 1KV 2X25 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
nombre de conducteurs - 2
Tension nominale U0 - 1 kV
Minimum d'achat
50 mètre(s)
EAN
8434003055255
Réf. Sonepar
00260000548
Réf. Fournisseur
1V11212NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
25 mm²
nombre de conducteurs
2
Tension nominale U0
1 kV
ENERGY AR2V 1KV 2X25 TGL