Silec Cable - ENERGY AR2V 1KV 4G16 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 1 kV
Minimum d'achat
50 mètre(s)
EAN
8434003055248
Réf. Sonepar
00260000551
Réf. Fournisseur
1V10411NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
16 mm²
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
1 kV
ENERGY AR2V 1KV 4G16 TGL