Silec Cable - ENERGY AR2V 1KV 4x1x300 4-AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 300 mm²
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 1 kV
Minimum d'achat
30 mètre(s)
EAN
8434003089298
Réf. Sonepar
00260308929
Réf. Fournisseur
1V11B21NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
300 mm²
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
1 kV
ENERGY AR2V 1KV 4x1x300 4-AL