Silec Cable - ENERGY R2V 1KV 4X185 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 185 mm²
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 1 kV
Minimum d'achat
30 mètre(s)
EAN
8434003055408
Réf. Sonepar
00260000511
Réf. Fournisseur
1V01419NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
185 mm²
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
1 kV
ENERGY R2V 1KV 4X185 TGL