Silec Cable - ENERGY R2V E2U 1KV 3G25 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 1 kV
Minimum d'achat
30 mètre(s)
EAN
8434003055019
Réf. Sonepar
00260000454
Réf. Fournisseur
1V00U32NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
25 mm²
nombre de conducteurs
3
Tension nominale U0
1 kV
ENERGY R2V E2U 1KV 3G25 TGL