Silec Cable - ENERGY R2V E2U 1KV 5G25 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 1 kV
Minimum d'achat
30 mètre(s)
EAN
8434003053275
Réf. Sonepar
00260000482
Réf. Fournisseur
1V00U52NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
25 mm²
nombre de conducteurs
5
Tension nominale U0
1 kV
ENERGY R2V E2U 1KV 5G25 TGL