Silec Cable - ENERGY RV-K FOC 1kV 1x630

Silec Cable - ENERGY RV-K FOC 1kV 1x630

SILEC CABLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 630 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 1 kV

Minimum d'achat

  • 50 mètre(s)

EAN

8427361375509

Réf. Sonepar

00260000255

Réf. Fournisseur

1994124NGP

Réf. Commerciale

Silec Cable

section nominale du conducteur

630 mm²

nombre de conducteurs

1

Tension nominale U0

1 kV

ENERGY RV-K FOC 1kV 1x630