Silec Cable - ENERGY RV-K FOC 1kV 1X95
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 95 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Minimum d'achat
50 mètre(s)
EAN
8427361144037
Réf. Sonepar
00260000248
Réf. Fournisseur
1994116NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
95 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
0.6 kV
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
forme du conducteur
rond
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur
couleur
gaine à couches
Non
éléments de fibre optique
Non
couche conductrice intérieure
Non
couche conductrice extérieure
Non
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
gaine en plomb
Non
conducteur concentrique
sans
armature
Non
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
noir
revêtement conducteur
Non
conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
diamètre externe approx.
17.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
70 mm
température max. admissible du conducteur
90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
0...70 °C
tension nominale U
1 kV
ENERGY RV-K FOC 1kV 1X95