Simes - BOX DRIVER 90W 230V-24Vcc IP55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357039715
Réf. Sonepar
00249703971
Réf. Fournisseur
S.2404
Réf. Commerciale
Simes
section nominale
0 mm²
BOX DRIVER 90W 230V-24Vcc IP55