Simes - CONCRETE BOL.H450 SIN+L940 230
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 431 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357953707
Réf. Sonepar
00249003694
Réf. Fournisseur
C.8105N.35
Réf. Commerciale
Simes
flux lumineux utile
431 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
marron
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
plastique opalin
adapté à un montage en saillie
Oui
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
335 mm
CONCRETE BOL.H450 SIN+L940 230