Simes - COOL SQR LONG BOLL+BN 28,4W 23
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 28.4 W
flux lumineux utile - 2354 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357905928
Réf. Sonepar
00249787028
Réf. Fournisseur
S.7295N.14
Réf. Commerciale
Simes
puissance du système
28.4 W
flux lumineux utile
2354 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP54
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
1160 mm
couleur du boîtier/corps
gris
type de luminaire
stèle
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
avec plaque de base
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
23.4...23.4 W
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
85 mm
longueur
220 mm
COOL SQR LONG BOLL+BN 28,4W 23