Simes - FLOWER 35 PLUG ARM+L930 NB 24V

Simes - FLOWER 35 PLUG ARM+L930 NB 24V

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection - sans

  • type de connexion - autre

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • variation en fonction de la commande - Non

  • variation 0-10V - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8051163090898

Réf. Sonepar

00249309089

Réf. Fournisseur

S.9015W.01

Réf. Commerciale

Simes

classe de protection

sans

type de connexion

autre

tension nominale (Un)

24...24 V

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

Degré de protection (NEMA)

autre

section de conducteur

0 mm²

FLOWER 35 PLUG ARM+L930 NB 24V