Simes - FLOWER ZOOM 75+1LED940 230V GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de protection - sans
type de connexion - autre
tension nominale (Un) - 230...230 V
variation en fonction de la commande - Non
variation 0-10V - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8051163079947
Réf. Sonepar
00249307994
Réf. Fournisseur
S.1660N.07
Réf. Commerciale
Simes
classe de protection
sans
type de connexion
autre
tension nominale (Un)
230...230 V
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
Degré de protection (NEMA)
autre
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
0 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
section de conducteur
0 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
FLOWER ZOOM 75+1LED940 230V GR