Simes - JOINT 90°ORT CONT.ROD.MIN.REC. blanc - S.2326.01

TRILUX
CopieCopie
Simes - JOINT 90°ORT CONT.ROD.MIN.REC. blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8033357079933

Réf. Sonepar

00249707993

Réf. Fournisseur

S.2326.01

Marque

Simes

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

JOINT 90°ORT CONT.ROD.MIN.REC. blanc