Simes - JOINT 90ORT CONT.ROD.MIN.SUR.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
couleur - acier inoxydable
matériau - acier inoxydable
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357079896
Réf. Sonepar
00249707989
Réf. Fournisseur
S.2306.14
Réf. Commerciale
Simes
type d'accessoire/pièce détachée
coupleur/connecteur en forme de L
couleur
acier inoxydable
matériau
acier inoxydable
longueur
0 mm
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
JOINT 90°ORT CONT.ROD.MIN.SUR.