Simes - MEGACUBIKS H45cm +LED 3000K 55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5900 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357698837
Réf. Sonepar
00249004386
Réf. Fournisseur
S.5374W.14
Réf. Commerciale
Simes
flux lumineux utile
5900 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
450 mm
couleur du boîtier/corps
gris
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
matériau de la verrine
plastique transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
largeur
240 mm
longueur
240 mm
MEGACUBIKS H45cm +LED 3000K 55