Simes - MEGACUBIKS H95cm +LED 4000K 55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2184 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 950 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357847631
Réf. Sonepar
00249004390
Réf. Fournisseur
S.5379N.14
Réf. Commerciale
Simes
flux lumineux utile
2184 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP66
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
950 mm
couleur du boîtier/corps
gris
type de luminaire
stèle
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
largeur
240 mm
longueur
240 mm
MEGACUBIKS H95cm +LED 4000K 55