Simes - MICROKEEN POLE NB+1LED930 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de protection - sans
source lumineuse fournie - Non
nombre de lampes/modules - 0
tension nominale (Un) - 230...230 V
variation en fonction de la commande - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357120871
Réf. Sonepar
00249712087
Réf. Fournisseur
S.1545W.01
Réf. Commerciale
Simes
classe de protection
sans
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
0
tension nominale (Un)
230...230 V
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
Degré de protection (NEMA)
autre
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
0 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
section de conducteur
0 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
MICROKEEN POLE NB+1LED930 230V