Simes - MICROLOOK B H45+LED827 24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 0 mm
type de connexion - autre
type de luminaire - borne lumineuse
source lumineuse fournie - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8051163063182
Réf. Sonepar
00249306318
Réf. Fournisseur
S.7217H.20
Réf. Commerciale
Simes
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
0 mm
type de connexion
autre
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
tension nominale (Un)
24...24 V
élément de distribution de lumière
sans
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
Degré de protection (NEMA)
autre
classe de protection
sans
largeur
0 mm
longueur
0 mm
diamètre
0 mm
section de conducteur
0 mm²
MICROLOOK B H45+LED827 24V