Simes - MICROPOOL V.2 +1LED BF 2,5W 24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6000...6000 K
flux lumineux utile - 236 lm
indice de protection (IP) - IP68
classe de protection - III
matériau du boîtier/corps - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357173341
Réf. Sonepar
00249001741
Réf. Fournisseur
S.3607.19
Réf. Commerciale
Simes
température de couleur
6000...6000 K
flux lumineux utile
236 lm
indice de protection (IP)
IP68
classe de protection
III
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
puissance de lampe acceptée
2.5...2.5 W
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre transparent
tension nominale (Un)
24...24 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Non
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
couleur de la lumière
blanc
diamètre externe
125 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
165 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
MICROPOOL V.2 +1LED BF 2,5W 24