Simes - MICROREEF 2X90 INT.LED 2700K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 0 mm
type de luminaire - borne lumineuse
source lumineuse fournie - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8051163039729
Réf. Sonepar
00249726422
Réf. Fournisseur
S.5320H.14
Réf. Commerciale
Simes
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
0 mm
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
élément de distribution de lumière
sans
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
Degré de protection (NEMA)
autre
classe de protection
sans
largeur
0 mm
longueur
0 mm
section de conducteur
0 mm²
MICROREEF 2X90° INT.LED 2700K