Simes - MICROREEF BRN.180+LED BC 1X10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 11 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 385 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8051163043801
Réf. Sonepar
00249001271
Réf. Fournisseur
S.5337W.14
Réf. Commerciale
Simes
puissance du système
11 W
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
385 mm
couleur du boîtier/corps
gris
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules
4
matériau de la verrine
plastique transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
classe de protection
II
diamètre
130 mm
MICROREEF BRN.180°+LED BC 1X10