Simes - MINICOL.H36 3F TR+6LED BC 9W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 11 W
flux lumineux utile - 880 lm
température de couleur - 3200...3200 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8051163088093
Réf. Sonepar
00249001458
Réf. Fournisseur
S.4130W.14
Réf. Commerciale
Simes
puissance du système
11 W
flux lumineux utile
880 lm
température de couleur
3200...3200 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
360 mm
couleur du boîtier/corps
gris
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
matériau de la verrine
plastique transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
classe de protection
II
diamètre
140 mm
MINICOL.H36 3F TR+6LED BC 9W