Simes - MINICOOL BOL 220+NW 13,5W 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13.5 W
tension nominale (Un) - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357942954
Réf. Sonepar
00249004712
Réf. Fournisseur
S.7236N.01
Réf. Commerciale
Simes
puissance du système
13.5 W
tension nominale (Un)
230...230 V
MINICOOL BOL 220+NW 13,5W 230V