Simes - MINICOOL BOL 580+NW 13,5W 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13.5 W
tension nominale (Un) - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357943074
Réf. Sonepar
00249004715
Réf. Fournisseur
S.7241N.14
Réf. Commerciale
Simes
puissance du système
13.5 W
tension nominale (Un)
230...230 V
MINICOOL BOL 580+NW 13,5W 230V