Simes - MINIFOCUS+LED COB WW 34W 33 G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 3690 lm
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - I
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357287321
Réf. Sonepar
00249003785
Réf. Fournisseur
S.1121W.14
Réf. Commerciale
Simes
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
3690 lm
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
puissance de lampe acceptée
34...34 W
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
couleur de la lumière
blanc
longueur
270 mm
diamètre externe
190 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
MINIFOCUS+LED COB WW 34W 33° G