Simes - MINIKEEN 24+3LED NW 8,9W 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 765 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357978656
Réf. Sonepar
00249003799
Réf. Fournisseur
S.1501N.14
Réf. Commerciale
Simes
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
765 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
puissance de lampe acceptée
7.6...7.6 W
adapté à un montage sur rail
Non
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Oui
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre transparent
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
couleur de la lumière
blanc
largeur
105 mm
hauteur/profondeur
42 mm
longueur
150 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
MINIKEEN 24°+3LED NW 8,9W 230V