Simes - MINILOOK BOL.580+NW 12,5W 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12.5 W
flux lumineux utile - 361 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357957880
Réf. Sonepar
00249004699
Réf. Fournisseur
S.7211N.14
Réf. Commerciale
Simes
puissance du système
12.5 W
flux lumineux utile
361 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
580 mm
couleur du boîtier/corps
gris
type de luminaire
stèle
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
largeur
220 mm
longueur
66 mm
MINILOOK BOL.580+NW 12,5W 230V