Simes - MINIREEF 180+LED NW 18W-GREY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1792 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8051163041586
Réf. Sonepar
00249004315
Réf. Fournisseur
S.5233N.14
Réf. Commerciale
Simes
flux lumineux utile
1792 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
180 mm
couleur du boîtier/corps
gris
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
matériau de la verrine
plastique transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
diamètre
190 mm
MINIREEF 180°+LED NW 18W-GREY