Simes - MINIREEF BOL 360+LED WW 18W-B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 18 W
flux lumineux utile - 1740 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8051163042323
Réf. Sonepar
00249004325
Réf. Fournisseur
S.5240W.20
Réf. Commerciale
Simes
puissance du système
18 W
flux lumineux utile
1740 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
550 mm
couleur du boîtier/corps
bronze
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
avec détecteur crépusculaire
Oui
avec détecteur de mouvement
Oui
source lumineuse
LED interchangeable
matériau de la verrine
plastique transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
diamètre
190 mm
MINIREEF BOL 360°+LED WW 18W-B