Simes - MINISHAPE +1xL740 CL3 1200mA 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 200 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357702695
Réf. Sonepar
00249004579
Réf. Fournisseur
S.6425N.14
Réf. Commerciale
Simes
flux lumineux utile
200 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur du boîtier/corps
gris
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
1200...1200 mA
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Non
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
couleur de la lumière
blanc
largeur
71 mm
hauteur/profondeur
37 mm
longueur
87 mm
MINISHAPE +1xL740 CL3 1200mA 4