Simes - MINISLOT DISK 0% +LED WW 42W -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 42 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357959990
Réf. Sonepar
00249004046
Réf. Fournisseur
S.3993W.14
Réf. Commerciale
Simes
puissance du système
42 W
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
gris
mode de pose
rehausse
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
optique ajustable
Non
dimensions du mât/crosse de montage
120...120 mm
hauteur/profondeur
855 mm
diamètre
880 mm
MINISLOT DISK 0% +LED WW 42W -