Simes - MINISUIT 180+2xL740 CL1 GRY 3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur du boîtier/corps - gris
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8051163031969
Réf. Sonepar
00249004452
Réf. Fournisseur
S.5696W.14
Réf. Commerciale
Simes
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
gris
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
plastique transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
orientable
Non
répartition lumineuse
asymétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe de protection
I
hauteur/profondeur
41 mm
diamètre externe
185 mm
charge max.
4000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
raccordement électrique avec fiche
Oui
MINISUIT 180°+2xL740 CL1 GRY 3