Simes - NANOLED R30 ACI+LED930 24VSC-S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 31 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357081684
Réf. Sonepar
00249708168
Réf. Fournisseur
S.3301WSC.19
Réf. Commerciale
Simes
flux lumineux utile
31 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
0
matériau de la verrine
verre opalin
type de tension
DC
tension nominale (Un)
24...24 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
orientable
Non
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe de protection
sans
puissance de lampe acceptée
0.3...0.3 W
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
0 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
charge max.
1000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus
Non
section de conducteur
0 mm²
NANOLED R30 ACI+LED930 24VSC-S