Simes - NANOLED R60 ACI+LED940 24V-STA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 150 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357013975
Réf. Sonepar
00249701397
Réf. Fournisseur
S.3300N.19
Réf. Commerciale
Simes
flux lumineux utile
150 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre transparent
tension nominale (Un)
24...24 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Non
orientable
Non
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe de protection
III
diamètre externe
60 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
125 mm
diamètre d'encastrement
125 mm
charge max.
500 kg
possibilité de marcher/rouler dessus
Non
NANOLED R60 ACI+LED940 24V-STA