Simes - NANOLED R60 NB+LED940 24V SC-S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2 W
source lumineuse - LED non interchangeable
douille - autre
source lumineuse fournie - Oui
nombre de lampes/modules - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357123728
Réf. Sonepar
00249712372
Réf. Fournisseur
S.3384NSC.19
Réf. Commerciale
Simes
puissance du système
2 W
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
autre
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe de protection
III
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
125 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
60 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
section de conducteur
0 mm²
NANOLED R60 NB+LED940 24V SC-S